KF74623-29 アウトドアプロダクツ M714 ブラック OUTDOOR PRODUCTS 76156486

 

KF74623-29 アウトドアプロダクツ M714 ブラック OUTDOOR PRODUCTS 76156486
KF74623-29 アウトドアプロダクツ M714 ブラック OUTDOOR PRODUCTS 76156486
KF74623-29 アウトドアプロダクツ M714 ブラック OUTDOOR PRODUCTS 76156486
KF74623-29 アウトドアプロダクツ M714 ブラック OUTDOOR PRODUCTS 76156486
KF74623-29 アウトドアプロダクツ M714 ブラック OUTDOOR PRODUCTS 76156486
KF74623-29 アウトドアプロダクツ M714 ブラック OUTDOOR PRODUCTS 76156486
KF74623-29 アウトドアプロダクツ M714 ブラック OUTDOOR PRODUCTS 76156486
KF74623-29 アウトドアプロダクツ M714 ブラック OUTDOOR PRODUCTS 76156486
KF74623-29 アウトドアプロダクツ M714 ブラック OUTDOOR PRODUCTS 76156486

アウトドアプロダクツ M714 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード76156486品番KF74623-29
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

足囲が5Eの幅広タイプのスニーカーです。
足への負担が少なく、ゆったりとした履き心地を実現。内側のサイドにファスナー付きで、脱ぎ履きしやすい設計です。アッパー素材は合成皮革をメインに、適度にメッシュ素材を使用し通気性を確保。高弾発性を配合したEVAソールは、心地良いクッション性を発揮し日常的な歩行に最適です。服装に合わせやすいカラー展開で、ビジネスシーンやデイリー、ウォーキングなど幅広いシーンで活躍してくれます。

サイズ(cm)
29
材質
表材:合成皮革/合成繊維、底材:合成底
色
ブラック
足囲
5E

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする