HP-W125N-K ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 密閉型 通話対応 オーム電機 76168298

HP-W125N-K ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 密閉型 通話対応 オーム電機 76168298
HP-W125N-K ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 密閉型 通話対応 オーム電機 76168298
HP-W125N-K ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 密閉型 通話対応 オーム電機 76168298
HP-W125N-K ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 密閉型 通話対応 オーム電機 76168298
HP-W125N-K ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 密閉型 通話対応 オーム電機 76168298
HP-W125N-K ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 密閉型 通話対応 オーム電機 76168298

ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 密閉型 通話対応HP-W125N-K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
76168298
品番
HP-W125N-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

充電約2時間で約14.5時間の連続再生、約15時間の通話が可能です。
口径40mmドライバー搭載の密閉型で迫力のある音質を実現します。
Bluetooth接続に対応し、スマートフォンやPCでの音楽再生や通話に使用できます。
USB Type-Cによる充電に対応しています。

色
ブラック
仕様
バージョン/Ver.6.0
型式
密閉型
電源
USB給電
対応
Type-C/あり
通信方式
Bluetooth
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
音圧レベル(dB)
最大113
充電時間(時間)
2
連続再生時間
14.5(h)
インピーダンス(Ω)
32
通信距離(m)
最大10
ドライバー径(Φmm)
40
連続通話時間(時間)
15
取扱説明書:(2.53MB)
注意
※使用状況により通信距離や再生時間は異なります。
※運転中や周囲の安全が必要な状況では使用しないでください。
※大音量で長時間使用すると聴力に影響を及ぼすおそれがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする