ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 密閉型 通話対応 折りたたみ式HP-W325N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76168386
品番
HP-W325N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

充電約2時間で約19時間の連続再生・通話が可能です。
口径40mmドライバー搭載の密閉型で高音質・重低音を実現します。
Bluetooth接続に対応し、スマートフォンやパソコンでの音楽再生や通話に使用できます。
左右折りたたみ式でコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。
USB Type-Cによる充電に対応し、マルチポイント接続にも対応しています。

型式
密閉型
色
ブラック
通信方式
Bluetooth
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
音圧レベル(dB)
最大113
充電時間(時間)
2
連続再生時間
19(h)
インピーダンス(Ω)
32
通信距離(m)
最大10
ドライバー径(Φmm)
40
注意
※使用状況により通信距離や再生時間は異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする