ドリンク・ビオ
シンプルなピッチャー。ハンドルがなくても持ちやすい。
ワンプッシュオープン。スライドロック付き。冷蔵庫の前ドアポケットに収納可能。
横に倒して収納可能。フタ・フタカバーは茶渋防止加工付き。
- 材質
- 本体・本体カバー/AS樹脂 フタ・フタカバー/ポリプロピレン 栓・止め具/ABS樹脂 フタパッキン・栓パッキン/シリコーンゴム
- 色
- ホワイト
- 容量(L)
- 1.2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 8.7×8.7×27.6
- 内容量
- 1個
注意
※熱湯は入れないでください。熱湯を入れてフタをすると、内気圧が高まり変形や破損する恐れがあり、ケガやヤケドの原因となります。ヨコに寝かせて置く場合は、必ず栓をロックしてください。栓がロックされていない状態で横にすると液漏れします。また、転倒時の液漏れを防止するため、ご使用にならない時は立てた状態でも栓をロックしてください。電子レンジ、食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。製氷器として使用しないでください。卓上備品・テーブルウェア の新着商品
カテゴリ



























