SALUS
デル カラフェ
シンプルなドリンク入れに。
材質
アクリル樹脂、ポリプロピレン、シリコーンゴム、エラストマー
寸法(mm)
100×100×265
容量(mL)
1030
規格
L
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76168411
-
ブラック
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
76168797
-
ホワイト
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください