曜日別特売
- デル カラフェ SALUS 76168797

デル カラフェ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード76168797品番-
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

シンプルなドリンク入れに。

色
ホワイト
材質
アクリル樹脂、ポリプロピレン、シリコーンゴム、エラストマー
寸法(mm)
100×100×265
容量(mL)
1030
規格
L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする