ヨシカワ
おかずストッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76190016
品番
YJ2345
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色移り、匂い移りしにくいステンレス製。
積み重ねてスッキリ収納できます。
角形水切りザル(別売り)とセットできます。水切りしたまま保存できるので便利です。
水ようかんやゼリー作りにも便利です。
用途
常備菜・作り置きの保存に。
材質
本体/18-8ステンレス、フタ/ポリエチレン(耐熱温度50℃、耐冷温度-30℃)
サイズ
スリム
質量(g)
195
容量(L)
1.15
寸法(縦×横×高さ)(mm)
115×225×64