曜日別特売
SJ2964 ニューキッチンベーシック 四角い保存容器(水切りザル付) ヨシカワ 76190260

SJ2964 ニューキッチンベーシック 四角い保存容器(水切りザル付) ヨシカワ 76190260
SJ2964 ニューキッチンベーシック 四角い保存容器(水切りザル付) ヨシカワ 76190260
SJ2964 ニューキッチンベーシック 四角い保存容器(水切りザル付) ヨシカワ 76190260
SJ2964 ニューキッチンベーシック 四角い保存容器(水切りザル付) ヨシカワ 76190260

ニューキッチンベーシック 四角い保存容器(水切りザル付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76190260
品番
SJ2964
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

ザルは水切りができて便利。
ザルを取ればフタをしたまま電子レンジで使えます。
アサリの砂出しにも。
電子レンジOK!

材質
容器/ポリメチルペンテン(耐熱温度200℃、耐冷温度-20℃)、フタ/ポリプロピレン(耐熱温度140℃、耐冷温度-30℃)、ザル/18-8ステンレス
質量(g)
250
寸法(縦×横×高さ)(mm)
178×178×100
注意
※電子レンジで使用するときは必ず中のザルを取り出してください。
※電子レンジの自動メニューキーは使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする