曜日別特売
SJ2720 グラスコンテナ4点ロック式ガラス保存容器 ミニ角型 ヨシカワ 76190540

SJ2720 グラスコンテナ4点ロック式ガラス保存容器 ミニ角型 ヨシカワ 76190540
SJ2720 グラスコンテナ4点ロック式ガラス保存容器 ミニ角型 ヨシカワ 76190540

グラスコンテナ4点ロック式ガラス保存容器 ミニ角型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
76190540
品番
SJ2720
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

下ごしらえから調理、料理のストックまで!
保存の内容が一目瞭然!
おそうざいや離乳食の保存などに。
4点ロック式で液モレも匂いモレもしにくい耐熱ガラス製でオーブンや電子レンジにも対応します。
食材の冷凍保存からオーブンなどでの調理までこなす機能的なガラス保存容器です。

材質
本体/耐熱ガラス(耐熱温度差120℃)、フタ/ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、フタ部パッキン/シリコーンゴム
質量(g)
194
容量(L)
0.13
寸法(縦×横×高さ)(mm)
100×70×50
注意
※ガラス製品ですので、お取扱いには十分ご注意下さい。
※必ずパッケージに記載の取扱説明書をお読みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする