冷凍ストッカー 大型冷凍庫 250L
大容量250Lの冷凍ストッカーにガラス窓付きが新登場!
温度が上がることなく中身を確認することができます。
1.1kgづめの氷が約100袋入る!確かな冷凍能力で食材を収納します!
-25℃のハイパワー・7段階冷凍調節機能・ロック付き(鍵×2個付き)・2枚のガラス窓付き・仕切り網による2ブロック構造・便利なバスケット付き・移動もOK!キャスター付き
- 質量(kg)
- 42
- 定格電圧(V)
- 100(50/60Hz)
- 使用温度(℃)
- 23
- 寸法(cm)
- 99.5×60.7×85.7
- 温度調節範囲(℃)
- -25~-9
- 収納容量(L)
- 250
- 内寸(cm)
- 86×42×65
- 一日あたりの消費電力量(kWh/日)
- 1.15
- 内容量
- 1個
注意
※配達時にはガラス窓の枠部分にストッパーがついております。必ず外してからご使用ください。※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※製品のサイズ、重量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※製品改良のため、予告なしにデザイン・仕様を一部変更する場合があります。予めご了承願います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ





























