ファン式冷凍庫

ファン式冷凍庫 - AQUA(旧:ハイアールアジア)

0cm幅のスリム設計、内容量76L
インバーター搭載、省エネ静音設計
セカンド冷蔵庫としても使える便利なガラス棚2枚つき
温度切替で冷蔵庫にもなる!
インバーター搭載の省エネモデル
天面が耐熱トップテーブルだから
電子レンジなどが置ける
2段の引き出しで整理しやすく取り出しやすい
全段強化処理ガラス棚なので
丈夫でお手入れカンタン

質量(kg)
27
色
シャインブラック
容量(L)
76
定格消費電力(W)
電熱装置(50Hz/60Hz):90/90 電動機(50Hz/60Hz):60/60
取付寸法(mm)
据付必要奥行寸法:597
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×947×597
冷却方式
ファン式
年間消費電力量(kWh/年)
50Hz/60Hz:180/180
省エネ基準達成率(%)
159%(2021年)
グリーン購入法
適合
定格内容積(L)
76<55>
グリーンマーク
認定
霜取り機能の有無
自動霜取り
内容量
1台(76L)
注意
※温度切替は庫内全体での切り替えになります。バスケットごとに設定はできません。
※設置条件により若干異なることがありますので、20mm程度余裕をとってください。
※転倒防止の設計をしているため多少後ろに傾いている場合があります。
※冷凍庫に食材を保存する際は、包装・容器等を使用し、直接食材と冷凍庫が触れないようにしてください。
※1:冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は74kWh/年です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04442799AQF-SFA8R(K)
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする