曜日別特売

パナソニック 冷凍庫 299L 上開き

パナソニック 冷凍庫 299L 上開き - Panasonic(パナソニック)パナソニック 冷凍庫 299L 上開き - Panasonic(パナソニック)パナソニック 冷凍庫 299L 上開き - Panasonic(パナソニック)パナソニック 冷凍庫 299L 上開き - Panasonic(パナソニック)パナソニック 冷凍庫 299L 上開き - Panasonic(パナソニック)パナソニック 冷凍庫 299L 上開き - Panasonic(パナソニック)パナソニック 冷凍庫 299L 上開き - Panasonic(パナソニック)

インバーター搭載の省エネ設計。
冷凍庫の性能 フォースター。
使いやすさにこだわった設計。

仕様
庫内灯(LED)つき、・バスケットつき(1個)、急凍機能(急凍モードあり)、上開きタイプ、コントロールパネル(フロント)、鍵つき、霜取り板つき、霜取り:手動
性能
冷凍室:約3ヶ月(冷凍食品保存期間の目安)
質量(kg)
28
容量
冷凍室:299L<299L>
奥行(mm)
706(据付必要)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
823×556×835
温度
冷凍負荷:-18℃以下(食品温度)
定格消費電力
電動機:62W(50Hz/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)
219(50Hz/60Hz)
省エネ基準達成率(%)
143
グリーン購入法
適合
定格内容積(L)
299
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04443770NR-FC30M1-W
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする