ファン式冷凍庫
霜取り不要な、ファン式チェストタイプ
2モードセレクトで、冷蔵/冷凍が選択可能
取手が折り畳みできるバスケット付き
クイック冷凍機能
1
可動式 バスケット収納
霜取り不要のファン式、可動式バスケット収納もスムーズにスライド
冷凍・冷蔵 2モードセレクト
2
1℃単位での温度調節ができ、切り替えも簡単。
毎日のお料理に活躍する冷凍食品や、大量にまとめ買いした食品などを保存できます。
移動しやすい360°回転キャスター
- 質量(kg)
- 45
- 色
- ダークシルバー
- 容量(L)
- 241
- 定格消費電力(W)
- 電熱装置(50Hz/60Hz):157/157 電動機(50Hz/60Hz):86/98
- 取付寸法(mm)
- 据付必要奥行寸法:668
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 1110×895×568
- 冷却方式
- ファン式
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 50Hz/60Hz:350/350
- 省エネ基準達成率(%)
- 210%(2021年)
- グリーン購入法
- 適合
- 定格内容積(L)
- 241<232>
- グリーンマーク
- 認定
- 霜取り機能の有無
- 自動霜取り
- 内容量
- 1台(241L)
注意
※1:「クイック冷凍」に設定時のみ。クイック冷凍運転中は、消費電力量が約169%程度増加します。(アクア試験条件による)※2:温度切替は庫内全体での切り替えになります。
※3:冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は180kWh/年です。)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 北海道地方 | 1 | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ






















