ファン式冷凍庫
インバーター搭載で省エネ静音設計
クリアトレイ&2段引き出しで145L大容量冷凍庫
1台3役(冷蔵/チルド/冷凍)モード切替「冷凍」「冷蔵」「チルド」の3温切替で使い方ひろがる
1
家計にやさしい省エネ静音インバータ―モデル
操作パネルが斜めに向いているので見やすい
耐熱トップテーブルなので電子レンジなどが置ける
クイック冷凍機能
2
- 質量(kg)
- 40
- 色
- サテンホワイト
- 容量(L)
- 145
- 定格消費電力(W)
- 電熱装置50Hz/60Hz:175/175 電動機(50Hz/60Hz):82/82
- 取付寸法(mm)
- 据付必要奥行寸法:735
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 600×900×685
- 冷却方式
- ファン式
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 50Hz/60Hz:240/240
- 省エネ基準達成率(%)
- 197%(2021年)
- グリーン購入法
- 適合
- 定格内容積(L)
- 145<83>
- グリーンマーク
- 認定
- 霜取り機能の有無
- 自動霜取り
- 内容量
- 1台(145L)
注意
※1:温度切替は庫内全体での切り替えとなります。引き出しごとに設定はできません。※2:クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて約90%消費電力量が増加します。
※なお消費電力量は使用条件よって変化します。
※3:冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は90kWh/年です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 北海道地方 | 1 | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ






















