ファン式冷凍庫

ファン式冷凍庫 - AQUA(旧:ハイアールアジア)

霜取り不要な、ファン式チェストタイプ
2モードセレクトで、冷蔵/冷凍が選択可能
取手が折り畳みできるバスケット付き
可動式 バスケット収納
クイック冷凍機能
1
霜取り不要のファン式、可動式バスケット収納もスムーズにスライド
冷凍・冷蔵 2モードセレクト
2
1℃単位での温度調節ができ、切り替えも簡単。毎日のお料理に活躍する冷凍食品や、大量にまとめ買いした食品などを保存できます。
移動しやすい360°回転キャスター

質量(kg)
40
色
ダークシルバー
容量(L)
198
定格消費電力(W)
電熱装置(50Hz/60Hz):132/132 電動機(50Hz/60Hz):71/81
取付寸法(mm)
据付必要奥行寸法:668
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
940×895×568
冷却方式
ファン式
年間消費電力量(kWh/年)
50Hz/60Hz:310/310
省エネ基準達成率(%)
199%(2021年)
グリーン購入法
適合
定格内容積(L)
198<192>※< >内は食品収納スペースの目安
グリーンマーク
認定
霜取り機能の有無
自動霜取り
内容量
1台(198L)
注意
※1:「クイック冷凍」に設定時のみ。クイック冷凍運転中は、消費電力量が約181%程度増加します。(アクア試験条件による)
※2:温度切替は庫内全体での切り替えになります。
※3:冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は160kWh/年です。)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04442878AQF-F20CR(DS)
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする