ファン式冷凍庫
1台3役(冷蔵/チルド/冷凍)「3温切替機能搭載」
1
インバーター搭載省エネ静音設計、ローボディコンパクトサイズ
電子レンジ・オーブントースターが置ける耐熱100℃トップテーブル「冷蔵」「チルド」「冷凍」3温切替できる
インバーター搭載で家計にやさしい
ちょうど良い傾きで見やすい
整理しやすい、出し入れしやすい
クイック冷凍機能
2
- 質量(kg)
- 28
- 色
- サテンホワイト
- 容量(L)
- 93
- 定格消費電力(W)
- 電熱装置50Hz/60Hz:140/140 電動機50Hz/60Hz:75/75
- 取付寸法(mm)
- 据付必要奥行寸法:615
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 475×977×565
- 冷却方式
- ファン式
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 50Hz/60Hz:230/230
- 省エネ基準達成率(%)
- 145%(2021年)
- グリーン購入法
- 適合
- 定格内容積(L)
- 93<78>
- グリーンマーク
- 認定
- 霜取り機能の有無
- 自動霜取り
- 内容量
- 1台(93L)
注意
※1:温度切替は庫内全体での切り替えになります。バスケットごとに設定はできません。※2:クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて、約50%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件によって変化します。
※3:冷凍使用時の場合。(冷蔵使用時の年間消費電力量は90kWh/年です。)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 北海道地方 | 1 | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ






















