Haier(ハイアール)
冷凍庫 66L 上開き 直冷式
直冷式
バスケット バスケット
急冷凍 急冷凍
仕様
(ドア数)1
寸法(mm)
据付必要奥行:650
質量(kg)
21.9
色
ホワイト
種類
上開き式冷凍庫
外形寸法(mm)
幅440×奥行550×高さ855
容量(L)
66
定格消費電力(W)
電動機 47 / 52 電熱装置 -
電源電圧(V)
単相100(50Hz/60Hz共用)
年間消費電力量(kWh/年)
153
省エネ基準達成率(%)
100(目標年度2021年度)
定格内容積(L)
66
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05282580
JF-C7A
¥
26,182
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください