曜日別特売
HB120CC オートフィードシュレッダー(小型)120枚 HP(日本ヒューレット・パッカード) 76231465

本体

HB120CC オートフィードシュレッダー(小型)120枚 HP(日本ヒューレット・パッカード) 76231465
HB120CC オートフィードシュレッダー(小型)120枚 HP(日本ヒューレット・パッカード) 76231465
HB120CC オートフィードシュレッダー(小型)120枚 HP(日本ヒューレット・パッカード) 76231465
HB120CC オートフィードシュレッダー(小型)120枚 HP(日本ヒューレット・パッカード) 76231465
HB120CC オートフィードシュレッダー(小型)120枚 HP(日本ヒューレット・パッカード) 76231465
HB120CC オートフィードシュレッダー(小型)120枚 HP(日本ヒューレット・パッカード) 76231465
HB120CC オートフィードシュレッダー(小型)120枚 HP(日本ヒューレット・パッカード) 76231465
HB120CC オートフィードシュレッダー(小型)120枚 HP(日本ヒューレット・パッカード) 76231465
HB120CC オートフィードシュレッダー(小型)120枚 HP(日本ヒューレット・パッカード) 76231465

オートフィードシュレッダー(小型)120枚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76231465
品番
HB120CC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,850
販売価格(税別)
¥23,500

大量の書類処理を効率化したいユーザーに最適な小型オートフィードシュレッダーです。
最大の特長は、書類をまとめてセットするだけで自動細断してくれるオートフィード機能。手差しの手間を減らし、通常業務の合間でもスムーズに処理できます。
細断方式はクロスカットを採用しており、個人情報や社内資料もしっかり判読不能にできるため、情報セキュリティ面でも安心です。
また、ホッチキス留めの書類やカード類にも対応しており、仕分けの手間が少ないのも魅力。
安定した動作と静音性にも配慮されているため、オフィスや在宅ワーク環境でも使いやすく設計されています。
ダストボックス容量にも余裕があり、ゴミ捨ての頻度を抑えられる点も実用的です。
中小規模オフィス、士業の事務所、在宅で個人情報を扱う方に特におすすめ。「効率・安全・使いやすさ」をバランスよく求める方などに。5名程度のオフィスにおすすめです。

仕様
●ノイズレベル(無負荷):62dB●ビンフルセンサー:あり
寸法(mm)
360×225×475
電源(V)
100(50/60Hz)
モータータイプ
DC
本体質量(kg)
7.5
連続使用時間(分)
10(手動細断時)、20(自動細断時)
定格消費電力
TBD W/A
細断枚数
6枚(手差し)
ダストボックス容量(L)
15
保証期間
12ヶ月
細断速度
1.6m/min
最大収納枚数(枚)
220
細断寸法(mm)
4×12(用紙&カード)
給紙可能枚数
120枚
最大細断枚数
8枚(手差し)
細断形状
ミニクロスカット
細断可能物
クリップ(手差し時のみ28号まで)、ホチキス(手差し時のみ11号まで)
オートフィード機能
あり
リバース機能
あり(オート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする