- セット内容
- ポータブル電源(288Wh)、ソーラーパネル60W
- 出力(W)
- バッテリーAC:300 (瞬間最大600)
- 本体質量(kg)
- バッテリー:3.5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- バッテリー:215×149.8×169.2
- バッテリー
- リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4/LFE)
- 付属品
- ソーラーパネル:変換プラグ
- 仕様
- ソーラーパネル:60W型フッ素樹脂コーティング単結晶ソーラーパネル、撥水加工ポリエステル、インテリジェントスマート充電器
- 質量(kg)
- ソーラーパネル:2.65
- 出力
- (バッテリーDC)DC5521(外径5.5×内径Φ2.1mm)×2:12V/10A (最大14.5A)、USB-A ×2 (QC3.0:5~12V/18W)、USB-C ×2 (PD:18W×1、100W×1)
- ソーラーパネル出力
- DC5521(外径5.5×内径Φ2.1mm):19.5V/3.07A (MAX) ※USB出力を併用しない場合、USB-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A:5V/3.4A、9V/2.5A、12V/2A変換効率(%)≧20内容量1個
- 充電時間(時間)
- バッテリー:2.9(付属ACアダプタ120W)、6~8(ソーラーパネル60W/快晴時)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バッテリー寿命
- 約2000回