曜日別特売
- アルミ管 A6063TD-T83 UACJ 77445798

- アルミ管 A6063TD-T83 UACJ 77445798
- アルミ管 A6063TD-T83 UACJ 77445798

アルミ管 A6063TD-T83

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
肉厚(mm)1.85
内容量1セット(2本)注文コード77445798品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

アルミ合金引抜管。耐食性がよく、表面処理性にも優れています
加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)

用途
建築用材、土木用材、電気機器部品、構造材、一部配管材に用いられます。
肉厚(mm)
1.85
外径(mm)
38.1
長さ(mm)
2000
注意
※定尺4000mmを半分切りしておりますので、2000mmよりマイナス目になる場合があります。また、切断時の切粉が残っている場合もあります。切り口が切れやすくなっておりますので、扱いには十分ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする