マリンテック
8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式
長さ(m)
2
注文コード
77461530
品番
R8.0-108-R2
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
KIVケーブル8SQ
片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き
バッテリーやインバーター接続などに使いやすい
すぐに使える赤黒2本セット
ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
長さ(m)
2
規格
【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)、R8-8(8ミリボルト用)
定格電圧(V)
0-600
定格電流(A)
70まで
ケーブル
KIV8SQ 赤黒2本セット