曜日別特売
PSP200 ソーラーパネル ポータブル電源用 京セラインダストリアルツールズ 77479897

PSP200 ソーラーパネル ポータブル電源用 京セラインダストリアルツールズ 77479897
PSP200 ソーラーパネル ポータブル電源用 京セラインダストリアルツールズ 77479897

ソーラーパネル ポータブル電源用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77479897
品番
PSP200
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

太陽光で充電できるポータブル電源(DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610)用の充電用ソーラーパネルです
USB機器に直接給電できる出力端子付(USB Type-A/Type-C)です
自立するスタンド付です
持ち運びや収納に便利な折り畳み式です
ケーブル収納ポケット付です

用途
ポータブル電源(DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610)用の充電
適合機種
DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610
質量(g)
8000
使用温度範囲(℃)
0~40
出力
【DC】20V(最大200W)【USB Type-A】5V/3.5A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W【USB Type-C】5V/3.5A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W
最大出力(W)
200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
608×70×536
電源電圧(V)
20
充電時間
(時間/DPS600)3.3~3.5 / (時間/DPS1000)5.5~6 / (時間/DPS1800)8.5~9 / (時間/DPS2400)13~13.5
定格電源電流
10A
取扱説明書:(0.81MB)
注意
※作業前に取扱説明書や適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※強風時には使用しないでください
※接続ケーブルは確実に差込んでください
※上に物を載せたり不安定な場所には置かないでください
※影にかからないように設置してください
※分解したり改造したりしないでください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする