曜日別特売
34000090 ポータブル電源用 シガーソケット充電ケーブル 京セラインダストリアルツールズ 77479888

34000090 ポータブル電源用 シガーソケット充電ケーブル 京セラインダストリアルツールズ 77479888
34000090 ポータブル電源用 シガーソケット充電ケーブル 京セラインダストリアルツールズ 77479888
34000090 ポータブル電源用 シガーソケット充電ケーブル 京セラインダストリアルツールズ 77479888
34000090 ポータブル電源用 シガーソケット充電ケーブル 京セラインダストリアルツールズ 77479888

ポータブル電源用 シガーソケット充電ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77479888
品番
34000090
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

車の中でも充電できる12V専用の充電ケーブルです
12V専用です(トラックは24Vなので充電不可です)

用途
DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610の充電
適合機種
DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610
質量(g)
100
ケーブル長(m)
1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×270×20
入数
1
注意
※作業前に取扱説明書や適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください
※落としたりぶつけたりしないように注意深く取り扱ってください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする