曜日別特売
PH150 ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ150データ) 竹村電機製作所 77484578

PH150 ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ150データ) 竹村電機製作所 77484578
PH150 ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ150データ) 竹村電機製作所 77484578

ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ150データ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77484578
品番
PH150
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥127,578
販売価格(税別)
¥115,980

測定値メモリ―付、最大150個まで測定値が保存されます。
校正アラーム機能、校正のタイミングお知らせしますのでより正確に測定できます。
専用のACアダプター(別売)使用で連続測定も可能です。

付属品
キャリングケース、pHセンサーECFC7252201B、温度センサーPHWPTEM01W、校正用標準液pH4.0,7.0 60mL 各1
測定範囲
(ORP)±2000mV(最少目盛:0.1mV、1mV)、(温度)-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)
電源
単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)
本体寸法(mm)
200×83×57/500g
精度
(ORP)±2mVまたは0.5%×読取値の大きい方、±0.5℃
測定範囲(pH)
0~14.00pH(最少目盛:0.01pH)
精度(pH)
±0.01
温度補償
自動または手動
メモリー
測定:最大150
校正
(ORP)±200mV、(pH)5点(各レンジ1点)、(温度)±10℃ 0.1刻み
オートパワーオフ
10分後、または連続測定選択可
注意
※ORPの測定にはORP電極(別売)が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする