曜日別特売
PH 6+ ポータブル型 デジタル pH&ORP計 竹村電機製作所 77484587

PH 6+ ポータブル型 デジタル pH&ORP計 竹村電機製作所 77484587
PH 6+ ポータブル型 デジタル pH&ORP計 竹村電機製作所 77484587

ポータブル型 デジタル pH&ORP計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77484587
品番
PH 6+
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

マルチパラメーター測定、pH、mV、温度の測定が可能。pH用センサー付属。オートオフ。プッシュボタン式多点校正、防滴キーパッド。

付属品
キャリングケース、センサー、校正用標準液付属、土壌測定用容器
測定範囲
pH:0.00から14.00pH mV:-1000~1000mV
寸法
157×85×42mm ;255g
精度
pH:±0.01pH mV:±1mV
分解能
pH:0.01pH mV:1mV
対応
自動温度補償:有り
注意
※ORPの測定にはORP電極(別売)が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする