曜日別特売

無漂白クッキングシート

無漂白クッキングシート - エムエーパッケージング

お料理がくっつかず、後片付けもカンタン!
適度に蒸気を蒸し、油は通さない。
表・裏両面とも使えます。
生地がくっつかず、料理がきれいに仕上がります。

用途
クッキングシート
材質
シリコーン加工耐油紙
長さ(m)
10
幅(cm)
30
耐熱温度(℃)
約250(20分)
内容量
1巻
注意
※250℃以上での使用、250℃で20分以上の使用はしないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77799770-
オープン
¥349
¥384(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする