エムエーパッケージング
無漂白クッキングシート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
77799770
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
お料理がくっつかず、後片付けもカンタン!
適度に蒸気を蒸し、油は通さない。
表・裏両面とも使えます。
生地がくっつかず、料理がきれいに仕上がります。
用途
クッキングシート
材質
シリコーン加工耐油紙
長さ(m)
10
幅(cm)
30
耐熱温度(℃)
約250(20分)
注意
※250℃以上での使用、250℃で20分以上の使用はしないで下さい。