本体画像
YAMAZEN(山善)
ポータブル電源 パワーバンク 1600
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77972259
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
大容量1600Wの屋外用ポータブル電源です。
安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用。
正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。
電源(V)
【充電】AC100・DC12/24
出力
AC100V 1600W
定格電力(W)
【連続】1600(48分)
コンセント個数
AC100V×4
周波数
50/60Hz切替式
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン 51.2V 31Ah(1587Wh) 3.2V 496000mAh
使用環境
屋内・屋外兼用(IPX3)
充電時間(時間)
2.5
瞬間出力(W)
最大3200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません