- ポータブル電源 パワーバンク 1000 YAMAZEN(山善) 77972268

本体画像

ポータブル電源 パワーバンク 1000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
77972268
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980

安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用。
正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。

出力
コンセント AC100V(50/60Hz)×4(合計1000Wまで)・USB typeA×2 5V/2.4A・USB typeA×2 18W(MAX)・USB typeC×2 45W(MAX)・DCシガー×1 12V/10A(MAX)・DCジャック×2 12V/5A(MAX)
定格電力(W)
【連続】1000
周波数
50/60Hz切替式
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン 22.4V 45Ah(1008Wh) 3.2V 311500mAh
使用環境
屋内用
充電時間(時間)
3
瞬間出力(W)
最大2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする