曜日別特売

銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237RDHR237R0.4XR0.05X1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃長(mm)0.8
内容量1個注文コード77977308品番DHR237R0.4XR0.05X1
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックラジアスエンドミルです。

用途
被削材:銅、銅タングステン。
トラスコ品番
175-8579
刃長(mm)
0.8
最大切込み(mm)
0.8
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
【DCON】4
角度(°)
【首角】12
シャンク径(mm)
4
機能長さ(mm)
45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする