曜日別特売

銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237DHR237 D0.4X1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77977335
品番
DHR237 D0.4X1
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックエンドミルです。

用途
被削材:アルミ合金、銅、樹脂。
トラスコ品番
175-3776
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.8
シャンク径(Φmm)
【DCON】4
角度(°)
【首角】12
シャンク径(mm)
4
機能長さ(mm)
45
最大切込み(mm)
0.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする