Mokuba(小山刃物製作所)
モクバDINレールカッター用面取り機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78014636
品番
D118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
すでにお持ちの軽量・コンパクトなMokuba製DINレールカッターに面取り機能を追加可能。
用途
アルミ製DINレールカッターの面取りに
トラスコ品番
552-8289
材質
合金鋼、炭素鋼
全長(mm)
155
高さ(mm)
30
奥行(mm)
90