曜日別特売
AHX-FGD302(C) 扇風機 DCモーター 左右自動首振り 風量8段階 コンパクト収納 静音 切タイマー リモコン YAMAZEN(山善) 78036117

AHX-FGD302(C) 扇風機 DCモーター 左右自動首振り 風量8段階 コンパクト収納 静音 切タイマー リモコン YAMAZEN(山善) 78036117
AHX-FGD302(C) 扇風機 DCモーター 左右自動首振り 風量8段階 コンパクト収納 静音 切タイマー リモコン YAMAZEN(山善) 78036117
AHX-FGD302(C) 扇風機 DCモーター 左右自動首振り 風量8段階 コンパクト収納 静音 切タイマー リモコン YAMAZEN(山善) 78036117
AHX-FGD302(C) 扇風機 DCモーター 左右自動首振り 風量8段階 コンパクト収納 静音 切タイマー リモコン YAMAZEN(山善) 78036117
AHX-FGD302(C) 扇風機 DCモーター 左右自動首振り 風量8段階 コンパクト収納 静音 切タイマー リモコン YAMAZEN(山善) 78036117
AHX-FGD302(C) 扇風機 DCモーター 左右自動首振り 風量8段階 コンパクト収納 静音 切タイマー リモコン YAMAZEN(山善) 78036117
AHX-FGD302(C) 扇風機 DCモーター 左右自動首振り 風量8段階 コンパクト収納 静音 切タイマー リモコン YAMAZEN(山善) 78036117
AHX-FGD302(C) 扇風機 DCモーター 左右自動首振り 風量8段階 コンパクト収納 静音 切タイマー リモコン YAMAZEN(山善) 78036117
AHX-FGD302(C) 扇風機 DCモーター 左右自動首振り 風量8段階 コンパクト収納 静音 切タイマー リモコン YAMAZEN(山善) 78036117
AHX-FGD302(C) 扇風機 DCモーター 左右自動首振り 風量8段階 コンパクト収納 静音 切タイマー リモコン YAMAZEN(山善) 78036117
AHX-FGD302(C) 扇風機 DCモーター 左右自動首振り 風量8段階 コンパクト収納 静音 切タイマー リモコン YAMAZEN(山善) 78036117
AHX-FGD302(C) 扇風機 DCモーター 左右自動首振り 風量8段階 コンパクト収納 静音 切タイマー リモコン YAMAZEN(山善) 78036117
AHX-FGD302(C) 扇風機 DCモーター 左右自動首振り 風量8段階 コンパクト収納 静音 切タイマー リモコン YAMAZEN(山善) 78036117
AHX-FGD302(C) 扇風機 DCモーター 左右自動首振り 風量8段階 コンパクト収納 静音 切タイマー リモコン YAMAZEN(山善) 78036117

扇風機 DCモーター 左右自動首振り 風量8段階 コンパクト収納 静音 切タイマー リモコン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78036117
品番
AHX-FGD302(C)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

組み立てわずか4工程 従来品比約1/3の大きさに収納可能 収納特化型扇風機
ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能
収納時便利な専用袋付き
◇DCモーター搭載
◇リズム風機能搭載
◇リモコン付き
◇風量:8段階
◇切タイマー:1/2/4/6時間
◇上向き角度(手動):90度
◇左右自動首振り:30度、60度、90度、120度

用途
暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター
質量(kg)
ハイポジション時:3.3、ローポジション時:3.1
色
グレージュ
電源(V)
AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)
19(50/60Hz)
ハネ径(cm)
30
モーター
DCモーター
電源コード(m)
1.6
機能
リズム風:あり、リモコン:あり、上下伸縮:あり、上下角度調整:あり、左右首振り:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり
風量
8段階
ハネ枚数
9
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ハイポジション時:35×35×92、ローポジション時:35×35×64
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.6円(50/60Hz)
取扱説明書:(2.81MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする