曜日別特売
YDS-CBN15(C) 扇風機 卓上&クリップ マグネット 充電式 USB 風量4段階 コードレスファン YAMAZEN(山善) 78036108

YDS-CBN15(C) 扇風機 卓上&クリップ マグネット 充電式 USB 風量4段階 コードレスファン YAMAZEN(山善) 78036108
YDS-CBN15(C) 扇風機 卓上&クリップ マグネット 充電式 USB 風量4段階 コードレスファン YAMAZEN(山善) 78036108
YDS-CBN15(C) 扇風機 卓上&クリップ マグネット 充電式 USB 風量4段階 コードレスファン YAMAZEN(山善) 78036108
YDS-CBN15(C) 扇風機 卓上&クリップ マグネット 充電式 USB 風量4段階 コードレスファン YAMAZEN(山善) 78036108
YDS-CBN15(C) 扇風機 卓上&クリップ マグネット 充電式 USB 風量4段階 コードレスファン YAMAZEN(山善) 78036108
YDS-CBN15(C) 扇風機 卓上&クリップ マグネット 充電式 USB 風量4段階 コードレスファン YAMAZEN(山善) 78036108
YDS-CBN15(C) 扇風機 卓上&クリップ マグネット 充電式 USB 風量4段階 コードレスファン YAMAZEN(山善) 78036108
YDS-CBN15(C) 扇風機 卓上&クリップ マグネット 充電式 USB 風量4段階 コードレスファン YAMAZEN(山善) 78036108
YDS-CBN15(C) 扇風機 卓上&クリップ マグネット 充電式 USB 風量4段階 コードレスファン YAMAZEN(山善) 78036108
YDS-CBN15(C) 扇風機 卓上&クリップ マグネット 充電式 USB 風量4段階 コードレスファン YAMAZEN(山善) 78036108

扇風機 卓上&クリップ マグネット 充電式 USB 風量4段階 コードレスファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78036108
品番
YDS-CBN15(C)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

卓上/クリップ/マグネットの3WAY設置対応 充電式クリップ扇風機
コードレス使用で場所を選ばない
モバイルバッテリー対応
◇使用時間:風量[1]/9時間、風量[2]/4時間、風量[3]/2.5時間、風量[4]/1.5時間
◇風量:4段階
◇手動角度調節:[上下]-30度-100度、[左右]335度
◇入力:DC5V / 1A(USB)
◇内蔵電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V / 2000mAh / 7.4Wh
◇内蔵電池の充電時間:約3時間
◇使用環境温度:0度-40度
◇充電環境温度:常温

用途
暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 卓上扇 クリップ扇 マグネット 充電式 USB扇風機 卓上扇風機 風量4段階 コードレスファン
付属品
USBケーブル(Type-C)
グレージュ
質量(g)
730
ケーブル長(m)
【USBケーブル】0.8
ハネ径(cm)
15
モーター
ACモーター
入力
DC5V / 1A(USB)
機能
上下角度調整:あり、左右首振り:あり、風量調節:あり
風量
4段階
ハネ枚数
7
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×13×21
充電時間(時間)
【内蔵電池】約3
内蔵電池
充電式リチウムイオン電池 3.7V / 2000mAh / 7.4Wh
取扱説明書:(0.9MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする