挟まらず落ちにくい タオルハンガー タオル掛け ステンレス製
まるでタオルが浮いているかのような、存在感のないタオルホルダー
かがまずに手を拭ける、高さのあるバー
引出しと一緒に動くから、タオルが挟まらず快適
タオルは上からはめ込むだけ、滑りにくく落ちにくい、下から包み込むように握るデザイン
引き出しの中身を取るときも邪魔にならないスリム設計
ループ付きタオルやビニル袋も引っ掛けOK
はめ込みできる引出し前板厚み:1.5~2.4cm
- 用途
- タオル掛け、タオルホルダーに。キッチン シンク下収納扉 キッチン収納 タオルホルダー タオルバー 台所 ふきん掛け 洗面所 脱衣所 洗面台 日本製 燕三条
- 材質
- 18-8ステンレス、ステンレス、シリコンゴム
- 色
- ステンレス
- 耐荷重(kg)
- 1
- 内容量
- 1個
注意
※取付にはプラスドライバーをご用意ください。キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります
泡立て器・ホイッパー
バット・番重・コンテナ
コーヒー用品・コーヒーマシン
ボール・ざる・漬物・米びつ
スライサー・削り/おろし/ジューサー
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
酒器・バー用品
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
計量ツール・はかり・温度計
ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
保存容器・調味料入れ
串・ハケ
レンジ調理・アイデアグッズ
栓抜き・缶切り・オープナー
オイルポット・天ぷら網
水切り袋・三角コーナー
洗い桶
水切り・たわし受け・ラック
キッチンラック・キッチン小物収納
シンクマット・保護シート
ふきん(カウンタークロス 等)
タオルハンガー
キッチンマット
スポンジ
キッチン・厨房用洗剤
ポリ袋(ゴミ袋)
キッチンブラシ































