曜日別特売
SB-130117 挟まらず落ちにくい タオルハンガー タオル掛け ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78036230

SB-130117 挟まらず落ちにくい タオルハンガー タオル掛け ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78036230
SB-130117 挟まらず落ちにくい タオルハンガー タオル掛け ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78036230
SB-130117 挟まらず落ちにくい タオルハンガー タオル掛け ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78036230
SB-130117 挟まらず落ちにくい タオルハンガー タオル掛け ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78036230
SB-130117 挟まらず落ちにくい タオルハンガー タオル掛け ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78036230
SB-130117 挟まらず落ちにくい タオルハンガー タオル掛け ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78036230
SB-130117 挟まらず落ちにくい タオルハンガー タオル掛け ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78036230
SB-130117 挟まらず落ちにくい タオルハンガー タオル掛け ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78036230
SB-130117 挟まらず落ちにくい タオルハンガー タオル掛け ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78036230
SB-130117 挟まらず落ちにくい タオルハンガー タオル掛け ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78036230
SB-130117 挟まらず落ちにくい タオルハンガー タオル掛け ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78036230
SB-130117 挟まらず落ちにくい タオルハンガー タオル掛け ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78036230
SB-130117 挟まらず落ちにくい タオルハンガー タオル掛け ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78036230
SB-130117 挟まらず落ちにくい タオルハンガー タオル掛け ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78036230
SB-130117 挟まらず落ちにくい タオルハンガー タオル掛け ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78036230
SB-130117 挟まらず落ちにくい タオルハンガー タオル掛け ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78036230
SB-130117 挟まらず落ちにくい タオルハンガー タオル掛け ステンレス製 be worth style(ビーワーススタイル) 78036230

挟まらず落ちにくい タオルハンガー タオル掛け ステンレス製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)110
内容量1個注文コード78036230品番SB-130117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

まるでタオルが浮いているかのような、存在感のないタオルホルダー
かがまずに手を拭ける、高さのあるバー
引出しと一緒に動くから、タオルが挟まらず快適
タオルは上からはめ込むだけ、滑りにくく落ちにくい、下から包み込むように握るデザイン
引き出しの中身を取るときも邪魔にならないスリム設計
ループ付きタオルやビニル袋も引っ掛けOK
はめ込みできる引出し前板厚み:1.5~2.4cm

用途
タオル掛け、タオルホルダーに。キッチン シンク下収納扉 キッチン収納 タオルホルダー タオルバー 台所 ふきん掛け 洗面所 脱衣所 洗面台 日本製 燕三条
質量(g)
110
タイプ
ロー(ハンガー部高さ約10cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4.7×9.1-10×20
材質
18-8ステンレス、ステンレス、シリコンゴム
色
ステンレス
耐荷重(kg)
1
注意
※取付にはプラスドライバーをご用意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする