SP(サイキョウ・ファーマ)
エアインパクトレンチ 25.4mm角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78034997
品番
SP-1190P
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
強力なトルクを発揮し、堅く締め付けられていたボルトでもスピーディーに外せます。
シンプルな構造で打撃効率がよく、抜群の耐久性を誇るシングルドッグクラッチメカニズムです。
用途
建設機械、ブルドーザーやトラクターなどの分解組立、整備作業に。
トラスコ品番
820-6538
全長(mm)
250
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
1.11
締付トルク(N・m)
1350
排気方式
ハンドル
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
42
ホース取付口
NPT1/2
適合ホース内径(Φmm)
12.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません