SP(サイキョウ・ファーマ)
9.5mm角バタフライインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78034979
品番
SP-1138
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
バタフライ型スロットルレバーです。
用途
ボルト径10mmまでのエンジン修理、鈑金作業、エアコン脱着作業などに。
トラスコ品番
541-4539
全長(mm)
180
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.3
最大締付トルク(N・m)
90
締付トルク(N・m)
7~90
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
NPT1/4
ハンマータイプ
ワンハンマー