SP(サイキョウ・ファーマ)
超軽量エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78035040
品番
SP-7143
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
微調整コントロールができるビビッド式スロットルトリガーです。
用途
軽自動車、乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業などに。
トラスコ品番
820-6540
全長(mm)
181
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.6
ソケット差込角(mm)
12.7
トルク(N・m)
300
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
8000
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
NPT1/4