単列アンギュラ玉軸受(ユニバーサルマッチ用)

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
390-4128
注文コード
78000390
品番
7309 BECBJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。
ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。

トラスコ品番
390-4128
幅(mm)
25
径(Φmm)
【内輪】45、【外輪】100
材質
高炭素クロム軸受鋼
シール
開放型
形式
【組合せ】ユニバーサルマッチ
使用温度範囲(℃)
-40~+150
精度等級
ISO 492 寸法精度P6等級、回転精度P5等級

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする