アングル製片袖四輪運搬車オプションブレーキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌々日出荷とは
トラスコ品番337-7323
内容量1台注文コード77977685品番3EFB
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。
139型用オプションフットブレーキ単体です。
後から部品単体での購入の場合は、お客様組立となります

トラスコ品番
337-7323
適合機種
139ES
材質
スチール 、仕上げ:ユニクロメッキ
長さ(mm)
632
幅(mm)
300
色
シルバー
高さ(mm)
93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする