ナットキャッチディープソケット(6角タイプ)LHP 3SC

ナットキャッチディープソケット(6角タイプ)LHP 3SC - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
材質
構造用鋼
全長(mm)
54
差込角(mm)
9.5
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067817183SC13LHP864-226113
¥1,870
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
067823913SC14LHP864-226314
¥1,895
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
067829963SC11LHP864-225711
¥1,795
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
067851303SC12LHP864-225912
¥1,795
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
067859183SC8LHP864-22708
¥1,770
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
067870903SC10LHP864-225510
¥1,795
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする