TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ディープソケット(12角タイプ)
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して差し込みやすく作業効率がアップします。ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い個所のナットにも最適です。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
材質
構造用鋼
全長(mm)
83
差込角(mm)
12.7
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06783179
4D-08LHP
864-2332
8
¥
1,770
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06783292
4D-29LHP
864-2359
29
¥
3,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06783617
4D-11LHP
864-2335
11
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06784527
4D-16LHP
864-2343
16
¥
2,040
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06784710
4D-23LHP
864-2352
23
¥
2,440
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06785480
4D-18LHP
864-2347
18
¥
2,140
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06785541
4D-09LHP
864-2333
9
¥
1,770
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06787099
4D-15LHP
864-2341
15
¥
2,040
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください