TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ナットキャッチディープソケット(6角タイプ)
ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
材質
構造用鋼
差込角(mm)
9.5
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06781797
3SC-10HP
864-2254
26
10
¥
1,145
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06782147
3SC15HP
864-2264
29
15
¥
1,235
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06782226
3SC22HP
864-2268
33
22
¥
1,395
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06783188
3SC-13HP
864-2260
27
13
¥
1,195
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06783809
3SC-12HP
864-2258
26
12
¥
1,145
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06783818
3SC21HP
864-2267
32
21
¥
1,345
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06784037
3SC24HP
864-2269
34
24
¥
1,495
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06784448
3SC19HP
864-2266
32
19
¥
1,235
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06784518
3SC-08HP
864-2253
26
8
¥
1,145
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06785428
3SC11HP
864-2256
26
11
¥
1,145
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06785507
3SC-17HP
864-2265
30
17
¥
1,235
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06786119
3SC-14HP
864-2262
27
14
¥
1,195
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください