リビング扇(DC)木目調
DCモーター搭載で、省エネ&低騒音。エネルギー効率抜群
ディンプル加工羽根により風切り音を低減
離れた場所からリモコン操作
便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)
風量調節8段階+リズム
- 用途
- 熱中症対策、空気の循環などに。DC扇風機 木目 おしゃれ
- 質量(kg)
- 3.2
- 羽根枚数
- 5
- モーター
- DC
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 362×356×695~875
- 首振角度(°)
- 左右自動80
- 最大消費電力(W)
- 23
- 羽根形状
- ディンプル
- 風量調整
- 8段階
- 操作方法
- 本体ボタン、リモコン
- タイマー
- 入切:1,2,4,6h
- ガード
- フラット
- 羽根径(Φmm)
- 300
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ



























