エスケイジャパン
リビング扇(DC)木目調
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78036598
品番
SKJ-K311DC(M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,780
販売価格(税別)
¥
9,800
バスケットに入れる
DCモーター搭載で、省エネ&低騒音。エネルギー効率抜群
ディンプル加工羽根により風切り音を低減
離れた場所からリモコン操作
便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)
風量調節8段階+リズム
用途
熱中症対策、空気の循環などに。DC扇風機 木目 おしゃれ
質量(kg)
3.2
羽根枚数
5
モーター
DC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
362×356×695~875
首振角度(°)
左右自動80
最大消費電力(W)
23
羽根形状
ディンプル
風量調整
8段階
操作方法
本体ボタン、リモコン
タイマー
入切:1,2,4,6h
ガード
フラット
羽根径(Φmm)
300
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません