曜日別特売
80114 FORCEライトSEQUA 200lm FORCE 78045260

 

80114 FORCEライトSEQUA 200lm FORCE 78045260
80114 FORCEライトSEQUA 200lm FORCE 78045260

FORCEライトSEQUA 200lm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78045260
品番
80114
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

バッテリーインジケータ機能付きライト
ハイモード、ローモード、点滅、ブレス点滅の4モード
ハイモード時の明るさ30lx
バッテリーインジケータ機能付き
防水性能IPX7(水深1.5Mに30分水没しても浸水なし)
ガーミンマウント採用&角度調整機能付
使用電池:単4電池×3本(別売)
材質:本体/ABS レンズ/PC ブラケット/PA66

用途
自転車用ハンドルライト
仕様
点滅・ブレス点滅時間約(時間):20
色
ブラック
タイプ
電池式30lx
明るさ(Lx)
30
光度(cd)
3000
明るさ(Lm)
200
点灯時間(時間)
ハイモード約:10、ローモード約:20
適合ハンドル径(Φmm)
24-35
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする