Hpハブダイナモライト
2線式ハブダイナモライト フォーク用
Hapyson及びパナソニック製の6V-0.9Wで2線式のハブダイナモへ取付可能。
暗い場所を走行すると自動点灯、走行をやめると自動消灯(常時点灯の設定も可能)
明るさ約30Lx(走行速度15km時)
低速時から明るい
ワイド露光で周囲も明るい
リフレクター付
- 用途
- 自転車用フォーク取付2線式ハブダイナモライト
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 70
- タイプ
- フォーク用
- コード長さ(mm)
- 接続:1000
- 外寸法・幅(mm)
- 105
- 外寸法・高さ(mm)
- 70
- 外寸法・奥行(mm)
- 55
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ






























