曜日別特売
74506 Hpハブダイナモライト 山田電器工業 78044761

 

74506 Hpハブダイナモライト 山田電器工業 78044761
74506 Hpハブダイナモライト 山田電器工業 78044761
74506 Hpハブダイナモライト 山田電器工業 78044761
74506 Hpハブダイナモライト 山田電器工業 78044761

Hpハブダイナモライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78044761
品番
74506
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

2線式ハブダイナモライト フォーク用
Hapyson及びパナソニック製の6V-0.9Wで2線式のハブダイナモへ取付可能。
暗い場所を走行すると自動点灯、走行をやめると自動消灯(常時点灯の設定も可能)
明るさ約30Lx(走行速度15km時)
低速時から明るい
ワイド露光で周囲も明るい
リフレクター付

用途
自転車用フォーク取付2線式ハブダイナモライト
色
ブラック
質量(g)
70
タイプ
フォーク用
コード長さ(mm)
接続:1000
外寸法・幅(mm)
105
外寸法・高さ(mm)
70
外寸法・奥行(mm)
55
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする