曜日別特売
33130 超カルプラエアーポンプ SG サギサカ(SAGISAKA) 78044858

 

33130 超カルプラエアーポンプ SG サギサカ(SAGISAKA) 78044858
33130 超カルプラエアーポンプ SG サギサカ(SAGISAKA) 78044858

超カルプラエアーポンプ SG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78044858
品番
33130
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

片側折り畳みステップ式採用の樹脂製軽量フロアポンプ。
とにかく軽さにこだわった設計
折畳みステップ採用で狭いスペースで保管可能
SG(製品安全協会)規格適合商品

用途
自転車用電動空気入れ
色
ブラック
高さ(mm)
600
質量(g)
550
奥行(mm)
68
横幅(mm)
185
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする